離雪コートスプレー
シリコン硬化樹脂により雪の付着や固着を防止、ラクラク効率的な除雪を実現!
- 用途
- 除雪スコップ・スノーダンプ等の雪離れ性の向上に。
- 成分
- 変性アクリルシリコン樹脂、キシレン、酢酸イソブチルインソロピルアルコール、ジメチルエーテル
- 容量(mL)
- 300
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 60×60×185
- 危険物の類別
- 非危険物
- 内容量
- 1本
注意
※火気のある所では使用しない。※有機溶剤が含まれておるので長時間臭いを嗅ぐと有害。
※使用中および塗膜乾燥までは十分換気をし、塗膜の臭いが無くなるまで換気をする。
※スプレーの際は人体にかからないよう背後から風を受けるよう風向きに注意して作業をする。
※必要に応じマスク、手袋、ゴーグルなどを着用し出来るだけ眼や皮膚に触れないように注意する。
※作業終了時には手洗い、うがいを十分行う。
※皮膚に付着した場合は速やかに石鹸と水で洗い流す。
※眼に入った場合は水で十分に洗い流し、部位に痛みや変化があった場合は受診する。
※吸い込んで気分が悪くなった場合は直ちに使用を中止し、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じ受診する。
※高温になる場所や直射日光の当たる場所で保管しない。
※破裂の危険があるので暖房・加熱機器の付近には置かない。
※錆びや液漏れの原因となるため、水周りや多湿な場所には置かない。
※中身を使い切ってから地域の規定により廃棄する。
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ





























