曜日別特売

ヨークスベルト

ヨークスベルト - 光

スティックタイプなので手を汚さずに簡単に塗ることができます。
木肌を傷めない水性シリコーン系すべり剤です。

用途
敷居、引き戸の滑り材に。
トラスコ品番
352-7487
材質
水性シリコン
色
白
容量(mL)
45
容器仕様
スティックタイプ
容量(g)
45
危険物の類別
非危険物
原液量(mL)
45
内容量
1箱(6個)
注意
※個人宅様への直送はお断りします。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06206817YS-45
オープン
¥5,198
¥5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする