曜日別特売
ADY2ーW 網戸屋一番Ⅱ 玄関ドア・ベランダドア・勝手口ドア用網戸 セイキ販売 06207419

※代表画像です。

ADY2ーW 網戸屋一番Ⅱ 玄関ドア・ベランダドア・勝手口ドア用網戸 セイキ販売 06207419
ADY2ーW 網戸屋一番Ⅱ 玄関ドア・ベランダドア・勝手口ドア用網戸 セイキ販売 06207419
ADY2ーW 網戸屋一番Ⅱ 玄関ドア・ベランダドア・勝手口ドア用網戸 セイキ販売 06207419
ADY2ーW 網戸屋一番Ⅱ 玄関ドア・ベランダドア・勝手口ドア用網戸 セイキ販売 06207419
ADY2ーW 網戸屋一番Ⅱ 玄関ドア・ベランダドア・勝手口ドア用網戸 セイキ販売 06207419

網戸屋一番Ⅱ 玄関ドア・ベランダドア・勝手口ドア用網戸

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
取付幅W(cm)94~125
取付高H(cm)224~240
内容量1台注文コード06207419品番ADY2ーW
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

「網戸屋一番」のリニューアル品、「網戸屋一番Ⅱ」です。
・ドアクローザー避け機能付き:ドアクローザー付ドアの場合、付属の高さ調整部材でドアクローザーを避けることが可能です。
・風のあおりに強い:中軸巻き取り式のため、風が吹いてもネットがあおられにくい構造になっています。
・ワンタッチオープン:網戸使用時は受枠に隙間がないようにロックします。開ける時は指で軽く押すだけで簡単に開けることが可能です。
・安心・安全バリアフリータイプ:下レール5mmのバリアフリータイプのため、つまずきや転倒の心配を軽減。お年寄りやお子様のいるご家庭でも安心です。
・取付枠へのネジ止め不要:額縁に両面テープで施工のため、ネジ止め不要のため、躯体を傷つけることなく簡単取付。

材質枠材:アルミ・樹脂形材、ネット:ポリエステル枠材:ダークブロンズ、ネット:ブラック寸法(cm)【ワイド幅取付高】224~240取付場所【網戸】袖付きドア、親子ドア、玄関ドア、バルコニードア、ベランダドア、テラスドア、勝手口ドア高さ(cm)【有効開口】214取付高H(cm)224~240取付幅W(cm)94~125
注意
※内開きドアには設置出来ません。
※袖付きドアの場合は、補助支柱が必要です。
※スチール・アルミの場合は下穴開けが必要です。
※設置するにあたって、ドアクローザーが木枠より2.5cm以下の出っ張りであれば設置可能です。また、木枠の取付スペース部分が4cm以上必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする