曜日別特売
SCMT09T308 UTi20T チップ SCMT 三菱マテリアル 06207442

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ SCMT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
切刃長さ(mm)9.525
コーナー半径(mm)0.8
厚さ(mm)3.97
材質UTi20T
内容量1箱(10個)注文コード06207442品番SCMT09T308 UTi20T
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

(材質)
鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種
難削材の加工やねじ切り、突っ切りなどに最適

切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面内接円直径(Φmm)9.525トラスコ品番118-0398材質UTi20T形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする