三菱マテリアル
チップ SNMG-GH
商品レビューを投稿する
取扱い終了
切刃長さ(mm)
12.7
12.7
19.05
コーナー半径(mm)
0.8
1.2
0.8
1.6
厚さ(mm)
4.76
4.76
6.35
全34種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06209384
品番
SNMG120408-GH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
内接円直径(Φmm)
12.7
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110
参考になった