曜日別特売
NSN05532WRS1 リベコム 350形スポットライト 広角 Panasonic(パナソニック) 06209931

NSN05532WRS1 リベコム 350形スポットライト 広角 Panasonic(パナソニック) 06209931
NSN05532WRS1 リベコム 350形スポットライト 広角 Panasonic(パナソニック) 06209931

リベコム 350形スポットライト 広角

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
06209931
品番
NSN05532WRS1
参考基準価格(税別)¥46,600販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
¥30,980

リベコム 高効率シリーズスポットライト
ライコン別売
無線調光タイプ
100V配線ダクト用
天井面取付専用
一般光色 Ra85
首振角90℃
LED内蔵
直下近接限度30cm

注意
※配線ダクト取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面に取り付けた配線ダクトには取付ないでください。指定外取付は、火災・落下原因となります。
※無線通信用スリットに、工具などを挿入しないでください。火災・感電・故障の原因となります。
※器具と照射斜面は30cm以上離してください。被照射面の温度上昇による変色の原因となります。
※スポットベース(DH0214,DH0224)には取付できません。
※100V配線ダクト、アース付配線ダクトではパイプ吊ハンガーは使用できません。
※100V配線ダクト、アース付配線ダクトの取付用木ネジの位置には取付できません。
※適合リベコム機器との組み合わせにより、光出力を約5~100%に変化させることができます。
※無線通信用スリットは、ふさがないでください。動作不良の原因となることがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする