三菱マテリアル
チップ SPMR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
1.2
0.4
0.8
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06212263
品番
SPMR120312
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,200
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
1.2
チップブレーカ
片面
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18