スリップオンライン カーボン JMCA S-Y2SO13-HAPCJPP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06212285 品番S-Y2SO13-HAPCJPP
参考基準価格(税別)¥91,000 販売価格(税込) ¥100,078
販売価格(税別)
90,980

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y2SO13-HAPCJPP
年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。
販売備考:認証型式:JBK-RG10J/2BK-RG43J/EBL-RH07J/2BL-RH13J ※排ガス証明書は付属しない商品です。オプショナルヒートシールド設定有り(品番:P-HSY3SO1)
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R25 14-21
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R3 15-21
ヤマハ[YAMAHA] MT-25 15-21
ヤマハ[YAMAHA] MT-03 15-21
タイプ:スリップオン
色[カラー]:カーボン
STD重量[キログラム]:2.9
重量[キログラム]:1.5
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
仕様:JMCA
付属品:ガスケット
JMCA:JMCA対応
形状:ヘキサゴナル
商品区分:マフラー
型式:JMCA認証型式:JBK-RG10J/2BK-RG43J/EBL-RH07J/2BL-RH13J
エンジン型式:原動機の型式:G401E/G402E/H402E/H405E
自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)
オプション:品番:P-HSY3SO1

付属品ガスケット 仕様JMCA 材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン 形状ヘキサゴナル 型式JMCA認証型式:JBK-RG10J/2BK-RG43J/EBL-RH07J/2BL-RH13J 質量(kg)1.5、STD:2.9 カーボン 区分マフラー タイプスリップオン 規格JMCA対応 加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする