三菱マテリアル
チップ SPMT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
切刃長さ(mm)
9.525
12.7
9.525
コーナー半径(mm)
0.8
0.4
0.8
厚さ(mm)
3.18
3.18
4.76
材質
NX2525
NX2525
UP20M
UTi20T
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06212297
品番
SPMT090308 NX2525
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
(材質)
超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
切刃長さ(mm)
9.525
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
片面
材質
NX2525
内接円直径(Φmm)
9.525
トラスコ品番
678-3007
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18