スリップオンライン カーボン S-H2SO6-APC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06212301 品番S-H2SO6-APC
参考基準価格(税別)¥97,000 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980

集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。車種により、カーボン・チタン・ステンレスの中からご選択頂けます。
メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-H2SO6-APC
適合情報:ホンダ[HONDA] CBR250RR [MC51] 17-25
タイプ:スリップオン
色[カラー]:カーボン
STD重量[キログラム]:5.5
重量[キログラム]:1.9
STD音量:90 dB / 6425 rpm
音量:97 dB / 6425 rpm
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
付属品:バッフル
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:ヘキサゴナル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:別売のオプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)の設定がございます(ステンレス製:E-H2R3)。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:25.8kW/12850rpm
最大出力:25.95kW/12900rpm
STD 最大トルク:21.7Nm/10300rpm
最大トルク:21.8Nm/10300rpm
オプション:品番:E-H2R3

付属品バッフル 材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン 形状ヘキサゴナル 質量(kg)1.9、STD:5.5 カーボン タイプスリップオン 規格JMCA:× (一般公道使用不可) 加工 適合車種CBR250RR 17-25 音量(dB)97/6425rpm、STD:90/6425rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする