スリップオンライン カーボン S-K3SO1-ZC

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06212310 品番S-K3SO1-ZC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥109,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-K3SO1-ZC
集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。
販売備考:バッフル付属
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Ninja250 [ニンジャ250 JBK-EX250L] 13-17
カワサキ[KAWASAKI] Ninja300 [ニンジャ300] 13-17
カワサキ[KAWASAKI] Z250 [JBK-ER250C] 13-17
タイプ:スリップオン
色[カラー]:カーボン色
STD重量[キログラム]:4.4
重量[キログラム]:1.6
STD音量:88 dB / 5250 rpm
音量:93 dB / 5250 rpm
材質[素材]:サイレンサー:カーボン
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:HEXAGONAL
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
特記事項:バッフル付き
商品区分:マフラー
STD 最大出力:24.05kW/10450rpm
最大出力:24.34kW/10650rpm
STD 最大トルク:24.2Nm/8300rpm
最大トルク:24.4Nm/8250rpm

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質サイレンサー:カーボン 形状HEXAGONAL 質量(kg)1.6、STD:4.4 カーボン色 区分マフラー タイプスリップオン 規格JMCA:×(一般公道使用不可) 特性バッフル付き 音量(dB)93/5250rpm、STD:88/5250rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする