スリップオンライン カーボン S-K4SO6-APC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06212328 品番S-K4SO6-APC
参考基準価格(税別)¥107,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-K4SO6-APC
集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。
販売備考:ガスケット付属。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Ninja250 [ニンジャ250 2BK-EX250P] 18-22
カワサキ[KAWASAKI] Ninja400 [ニンジャ400 2BL-EX400G] 18-22
カワサキ[KAWASAKI] Z400 [2BL-EX400G] 19-22
カワサキ[KAWASAKI] Z250 [2BK-EX250P] 19-22
タイプ:スリップオン
色[カラー]:カーボン
STD重量[キログラム]:4.1
重量[キログラム]:1.7
STD音量:88.5 dB / 6370 rpm
音量:98.5 dB / 6370 rpm
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
付属品:ガスケット
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:ヘキサゴナル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:オプショナルリンクパイプの設定もございます(品番:E-K4R1)。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:33.08kW/9650rpm
最大出力:33.82kW/10200rpm
STD 最大トルク:36.6Nm/8050rpm
最大トルク:36.2Nm/8200rpm
オプション:品番:E-K4R1

付属品ガスケット 仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン 形状ヘキサゴナル 質量(kg)1.7、STD:4.1 カーボン タイプスリップオン 規格JMCA:×(一般公道使用不可) 加工 音量(dB)98.5/6370rpm、STD:88.5/6370rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする