スリップオンライン ステン S-Y3SO6-IVOSS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06212337 品番S-Y3SO6-IVOSS
参考基準価格(税別)¥77,000 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。
車種により、カーボン・チタン・ステンレスの中からご選択頂けます。
タイプ:スリップオン
色[カラー]:ステンレス/チタン
STD重量[キログラム]:2.9kg
重量[キログラム]:0.9kg
STD音量:90dB/5375rpm
音量:105.5dB/5375rpm
材質[素材]:サイレンサー:ステンレス/チタン
加工[有/無]:無
付属品:ガスケット
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:MOTO-GPスタイル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:27.4kW/10700rpm
最大出力:27.7kW/11000rpm
STD 最大トルク:271.Nm/9300rpm
最大トルク:27.3Nm/9200rpm

付属品ガスケット 仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質サイレンサー:ステンレス/チタン 形状MOTO-GPスタイル 質量(kg)0.9、STD:2.9 ステンレス/チタン タイプスリップオン 加工 音量(dB)105.5/5375rpm、STD:90/5375rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする