レーシングライン カーボン EC/ECE S-A6R4-HAPC

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06212346 品番S-A6R4-HAPC
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は399,800円となります。
参考基準価格(税別)¥350,000 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-A6R4-HAPC
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
適合情報:
アプリリア[APRILIA] RS660 21-22
アプリリア[APRILIA] TUONO 660 21-22
規格表示:EC/ECE
タイプ:フルエキゾースト
STD重量[キログラム]:6.8
重量[キログラム]:6.4
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:71.02kW/10800rpm
最大出力:71.91kW/10690rpm
STD 最大トルク:67.3Nm/10200rpm
最大トルク:68.4Nm/10250rpm
オプション:品番:P-MBA6R1

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス 質量(kg)6.4、STD:6.8 区分マフラー タイプフルエキゾースト 規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可) 最大トルク(N・m)STD:67.3/10200rpm 最大出力(kW)71.91/10690rpm、STD:71.02/10800rpm 最大トルク68.4Nm/10250rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする