メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:L-H10R12/TD
適合情報:
ホンダ[HONDA] CBR1000RR-R 20-23
タイプ:オプション リンクパイプ
色[カラー]:ステンレス
重量[キログラム]:1.5
材質[素材]:ステンレス
集合方式:2-1
商品区分:オプションパーツ
STD 最大出力:143.82kW/13200rpm
最大出力:153.08kW/14300rpm
STD 最大トルク:109.7Nm/12400rpm
最大トルク:111.9Nm/12350rpm
関連商品:品番:S-H10E3-APLT,S-H10R9-APLT