レーシングライン チタン EC/ECE S-Y7R11-HAPT

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06212477 品番S-Y7R11-HAPT
参考基準価格(税別)¥340,000 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y7R11-HAPT
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R7 [8BL-RM39J] 22-23
規格表示:EC/ECE
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:7.6
重量[キログラム]:6.9
STD音量:86.3dB/3875rpm
音量:85.9dB/3875rpm
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン/エキパイ:ステンレス
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
集合方式:2-1
形状:専用
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:51.8kW/8600rpm
最大出力:52.7kW/8700rpm
STD 最大トルク:64.9Nm/6600rpm
最大トルク:65.3Nm/6700rpm
オプション:品番:P-MBY7R4

材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン/エキパイ:ステンレス 形状専用 質量(kg)6.9、STD:7.6 チタン タイプフルエキゾースト 規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可) 方式集合:2-1 加工 音量(dB)85.9/3875rpm、STD:86.3/3875rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする