レーシングライン チタン JMCA S-Y7R11-HAPTJPP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06212511 品番S-Y7R11-HAPTJPP
参考基準価格(税別)¥340,000 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y7R11-HAPTJPP
年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。
販売備考:適合型式:8BL-RM39J/原動機の型式:M419E 排ガス証明書が付属する商品です。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R7 [8BL-RM39J] 22-23
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:7.6
重量[キログラム]:6.9
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン/エキパイ:ステンレス
加工[有/無]:無
仕様:JMCA
JMCA:JMCA対応
集合方式:2-1
形状:専用
備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。
商品区分:マフラー
型式:JMCA認証型式:8BL-RM39J
エンジン型式:原動機の型式:M419E
自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):有り(商品に付属します)
JMCA認証番号:JMCA2022109058

仕様JMCA 材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン/エキパイ:ステンレス 形状専用 質量(kg)6.9、STD:7.6 チタン 区分マフラー 備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。 タイプフルエキゾースト 規格JMCA対応 方式集合:2-1 加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする