レーシングライン チタン JMCA S-Y9R16-HDT/2JPP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06212520 品番S-Y9R16-HDT/2JPP
参考基準価格(税別)¥296,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y9R16-HDT/2JPP
年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。
販売備考:認証型式:8BL-RN96J 原動機:N722E ※ヤマハ純正アクセサリー:サイドバック装着車両への同時装着不可 ※装着の際はヘルメットホルダーを取り外す必要があります。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] XSR900 24
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:チタン
材質[素材]:サイレンサー:チタン
加工[有/無]:無
仕様:JMCA
JMCA:JMCA対応
形状:専用
商品区分:マフラー
型式:JMCA認証型式:8BL-RN96J
エンジン型式:原動機の型式:N722E
自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):有り(商品に付属します)
JMCA認証番号:JMCA2024109082

仕様●JMCA●自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):有り(商品に付属します) 適合XSR900GP 24-25 (型式:8BL-RN96J) 材質サイレンサー:チタン 形状専用 型式JMCA認証型式:8BL-RN96J チタン 区分マフラー タイプフルエキゾースト 規格JMCA対応 番号認証:JMCA2024109082 加工 エンジン型式原動機の型式:N722E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする