スリップオンライン カーボン S-T7SO2-APC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06212547 品番S-T7SO2-APC
参考基準価格(税別)¥154,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-T7SO2-APC
集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。
販売備考:一般公道使用不可。
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] STREET TRIPLE S [ストリートトリプル] 17-19
トライアンフ[TRIUMPH] STREET TRIPLE R LOW [ストリートトリプル] 17-19
トライアンフ[TRIUMPH] STREET TRIPLE RS [ストリートトリプル] 17-19
タイプ:スリップオン
STD重量[キログラム]:6.7
重量[キログラム]:2.6
STD音量:93.5 dB / 5850 rpm
音量:106.4 dB / 5850 rpm
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:92.42kW/11850rpm
最大出力:93.3kW/12050rpm
STD 最大トルク:81Nm/9800rpm
最大トルク:81.8Nm/9750rpm

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン 質量(kg)2.6、STD:6.7 区分マフラー タイプスリップオン 規格JMCA:×(一般公道使用不可) 最大トルク(N・m)STD:81/9800rpm 最大出力(kW)93.3/12050rpm、STD:92.42/11850rpm 音量(dB)106.4/5850rpm、STD:93.5/5850rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする