スリップオンライン ステン EC/ECE S-Y4SO18-HRAASS

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06212565 品番S-Y4SO18-HRAASS
参考基準価格(税別)¥138,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y4SO18-HRAASS
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] X-MAX400 18-20
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
STD重量[キログラム]:10.5
重量[キログラム]:5.7
材質[素材]:サイレンサー:ステンレス/エンドキャップ:カーボン
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:20.8kW/7100rpm
最大出力:21.39kW/7150rpm
STD 最大トルク:32.6Nm/5950rpm
最大トルク:34.1Nm/6050rpm
オプション:品番:P-KAT-069

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質サイレンサー:ステンレス/エンドキャップ:カーボン 質量(kg)5.7、STD:10.5 区分マフラー タイプスリップオン 規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可) 最大トルク(N・m)STD:32.6/5950rpm 最大出力(kW)21.39/7150rpm、STD:20.8/7100rpm 最大トルク34.1Nm/6050rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする