スリップオンライン チタン EC/ECE S-B4SO2-HRT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06212599 品番S-B4SO2-HRT
参考基準価格(税別)¥157,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-B4SO2-HRT
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:一般公道使用不可。オプションキャタライザー P-KAT-073装着時のみEuro4適合となります。
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
STD重量[キログラム]:8.0
重量[キログラム]:3.5
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:20.07kW/7700rpm
最大出力:20.22kW/7700rpm
STD 最大トルク:28.3Nm/6300rpm
最大トルク:29Nm/6150rpm
オプション:品番:P-KAT-073

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン 質量(kg)3.5、STD:8 区分マフラー タイプスリップオン 規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可) 最大トルク(N・m)STD:28.3/6300rpm 最大出力(kW)20.22/7700rpm、STD:20.07/7700rpm 最大トルク29Nm/6150rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする