メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-K9SO8-HZC/1
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:S-K9SO3-HZCから品番変更です。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Z900 ABS付 [ZR900B] 17-19
カワサキ[KAWASAKI] Z900 ABS無 [ZR900B] 17-19
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
STD重量[キログラム]:4.2
重量[キログラム]:2.1
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:64.19kW/8150rpm
最大出力:64.77kW/8300rpm
STD 最大トルク:87.6Nm/6800rpm
最大トルク:88.7Nm/6650rpm
オプション:品番:E-K9R2,E-K9R5,P-HSK9SO1