スリップオンライン チタン EC/ECE S-MG8SO2-HFTT

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06212748 品番S-MG8SO2-HFTT
参考基準価格(税別)¥167,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-MG8SO2-HFTT
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:純正Urbanサイドケースとの同時装着可能
適合情報:
モトグッツィ[MOTO GUZZI] V85 TT 21-23
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
STD重量[キログラム]:5.4
重量[キログラム]:2.9
材質[素材]:サイレンサー:チタン/チタン(ブラック)
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:53.38kW/7850rpm
最大出力:53.89kW/7850rpm
STD 最大トルク:72.3Nm/6600rpm
最大トルク:73Nm/6900rpm

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質サイレンサー:チタン/チタン(ブラック) 質量(kg)2.9、STD:5.4 区分マフラー タイプスリップオン 規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可) 最大トルク(N・m)STD:72.3/6600rpm 最大出力(kW)53.89/7850rpm、STD:53.38/7850rpm 最大トルク73Nm/6900rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする