スリップオンライン チタン EC/ECE S-S10SO15-HAPT/1

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06212766 品番S-S10SO15-HAPT/1
参考基準価格(税別)¥146,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-S10SO15-HAPT/1
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
適合情報:
スズキ[SUZUKI] GSX-S1000 15-20
スズキ[SUZUKI] GSX-S1000F 15-20
スズキ[SUZUKI] KATANA [カタナ 2BL-GT79B] 19-21
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
STD重量[キログラム]:2.5
重量[キログラム]:1.4
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:108.01kW/11100rpm
最大出力:109.41kW/11200rpm
STD 最大トルク:106.1Nm/9650rpm
最大トルク:106.9Nm/9650rpm

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン 質量(kg)1.4、STD:2.5 区分マフラー タイプスリップオン 規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可) 最大トルク(N・m)STD:106.1/9650rpm 最大出力(kW)109.41/11200rpm、STD:108.01/11100rpm 最大トルク106.9Nm/9650rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする