スリップオンライン ステン ブラック EC S-VE125SO3-HZBL

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06212800 品番S-VE125SO3-HZBL
参考基準価格(税別)¥145,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-VE125SO3-HZBL
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:※装着に伴い、純正エキゾーストパイプをカットし接続する必要があります。純正エキパイをカットしますので純正戻しが出来なくなります。ご注意ください。
適合情報:
ベスパ[VESPA] Primavera 125ie 3V [プリマベーラ] 21-22
ベスパ[VESPA] sprint 125ie 3V [スプリント] 21-22
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
STD重量[キログラム]:5.5
重量[キログラム]:4.0
STD音量:80.4 dB / 4000 rpm
音量:80 / 4000 rpm
材質[素材]:サイレンサー:ステンレス(ブラック)/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:本製品を装着の際、純正エキゾーストパイプをカットし装着します。ご購入前に必ず取扱説明書をよく読んだ上でご購入下さい。
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:6.1kW/8100rpm
最大出力:6.17kW/8200rpm
STD 最大トルク:8.7Nm/6300rpm
最大トルク:8.9Nm/6150rpm

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質サイレンサー:ステンレス(ブラック)/エンドキャップ:カーボン 質量(kg)4、STD:5.5 区分マフラー タイプスリップオン 規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可) 加工本製品を装着の際、純正エキゾーストパイプをカットし装着します。ご購入前に必ず取扱説明書をよく読んだ上でご購入下さい。 最大出力(kW)STD:6.1/8100rpm 音量(dB)80/4000rpm、STD:80.4/4000rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする