スリップオンライン チタン EC/ECE S-D9SO10-HIFFT

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06212949 品番S-D9SO10-HIFFT
参考基準価格(税別)¥177,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-D9SO10-HIFFT
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:純正オプションサイドケースと併用可能です。
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA950 [ムルティストラーダ] 17-20
ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1200 Enduro [エンデューロ] 17-19
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン/カーボン
STD重量[キログラム]:2.4
重量[キログラム]:1.4
材質[素材]:サイレンサー:チタン
加工[有/無]:無
付属品:カーボンヒートシールド
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:専用
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:Ducatiサイドケース、センタースタンドと同時装着が可能です。
商品区分:マフラー

付属品カーボンヒートシールド 仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質サイレンサー:チタン 形状専用 質量(kg)1.4、STD:2.4 チタン/カーボン 備考Ducatiサイドケース、センタースタンドと同時装着が可能です。 タイプスリップオン 規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可) 加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする