メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y10SO18-HAPLT
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:一般公道使用不可。オプショナルリンクパイプ設定有:L-Y10SO17
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 15-23
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1M 15-23
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン
材質[素材]:サイレンサー:チタン/ヒートシールド:カーボン
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:143.77kW/14000rpm
最大出力:143.68kW/14000rpm
STD 最大トルク:109.59Nm/9250rpm
最大トルク:110.1Nm/9250rpm
オプション:品番:L-Y10SO17,V-TUV231/1