集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。
車種により、カーボン・チタン・ステンレスの中からご選択頂けます。
タイプ:スリップオン
色[カラー]:カーボン
STD重量[キログラム]:2.2kg
重量[キログラム]:1.5kg
STD音量:98 dB / 6750 rpm
音量:97.4 dB / 6750 rpm
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:ヘキサゴナル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:別売オプションとして オプションヘッダーステンレス(E-B10R7)、オプションヘッダーチタン(E-B10E8)、マフラーブラケット カーボン(P-MBB10E1/1)、マフラーブラケット レーシングフレーム用(P-X228)の設定がございます。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:148.52kW/13450rpm
最大出力:149.19kW/13450rpm
STD 最大トルク:116.3Nm/11250rpm
最大トルク:117.2Nm/11200rpm