レーシングライン チタン JMCA S-Y9R13-HAPTJPP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06213116 品番S-Y9R13-HAPTJPP
参考基準価格(税別)¥313,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y9R13-HAPTJPP
年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。
販売備考:適合型式:8BL-RN70J 原動機の型式:N718E ※サイドケース、センタースタンド同時装着可能
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] TRACER 9 GT 21-23
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:チタン/カーボン
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス
加工[有/無]:無
仕様:JMCA
JMCA:JMCA対応
集合方式:3-1
商品区分:マフラー
型式:JMCA認証型式:8BL-RN70J
エンジン型式:原動機の型式:N718E
自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):有り(商品に付属します)
JMCA認証番号:JMCA2021109057

仕様●JMCA●自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):有り(商品に付属します) 材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス 型式JMCA認証型式:8BL-RN70J チタン/カーボン 区分マフラー タイプフルエキゾースト 規格JMCA対応 番号認証:JMCA2021109057 方式集合:3-1 加工 エンジン型式原動機の型式:N718E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする