メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-H10SO24-APC
集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。
販売備考:一般公道走行不可 装着時は、ECUのリセッティングが必要です。パッセンジャーフットペグの無い車両は、オプション P-MBH10SO2が必要です。
適合情報:
ホンダ[HONDA] CBR1000RR-R 20-23
タイプ:スリップオン
STD重量[キログラム]:3.2
重量[キログラム]:1.7
STD音量:96.3 dB / 5500 rpm
音量:104.5 dB / 5500 rpm
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:チタン/ヒートシールド:カーボン
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:143.82kW/13200rpm
最大出力:144.48kW/13200rpm
STD 最大トルク:109.7Nm/12400rpm
最大トルク:110Nm/12400rpm
オプション:品番:E-H10E2,E-H10R8,P-MBH10SO2,P-X257