スリップオンライン チタン EC/ECE S-B13SO4-HJGT

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06213168 品番S-B13SO4-HJGT
参考基準価格(税別)¥166,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-B13SO4-HJGT
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] R1300GS 24
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:2.3
重量[キログラム]:2.1
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:専用
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:105.7kW/8000rpm
最大出力:107kW/78000rpm
STD 最大トルク:148.5Nm/6500rpm
最大トルク:148.8/6500rpm
オプション:品番:P-HSB13SO1,E-B13E1
関連商品:品番:CB-B13T1
備考:純正サイドケースと併用可能です。オプショナルヒートシールド(品番:P-HSB13SO1)設定あり

材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン 形状専用 質量(kg)2.1、STD:2.3 チタン 区分マフラー タイプスリップオン 規格EC/ECE、JMCA:× (一般公道使用不可) 加工 最大出力(kW)107/78000rpm、STD:105.7/8000rpm 適合車種R1300GS 24-25 最大トルク148.8/6500rpm、STD:148.5/6500rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする