メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-T9SO3-HRT
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:一般公道使用不可。
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] TIGER900 [タイガー] 20-23
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:5.0
重量[キログラム]:2.7
材質[素材]:サイレンサー:ステンレス/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:69.55kW/8840rpm
最大出力:69.85kW/8870rpm
STD 最大トルク:85.2Nm/7500rpm
最大トルク:85.1Nm/7500rpm