レーシングライン カーボン S-Y9R18-APC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06213229 品番S-Y9R18-APC
参考基準価格(税別)¥197,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y9R18-APC
理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。
販売備考:一般公道使用不可 ※装着には、別途フィッティングキット(品番:P-HF1596)が必要です。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] MT-09 21-23
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:カーボン
STD重量[キログラム]:7.0
重量[キログラム]:4.5
STD音量:95.5dB/5000rpm
音量:104.5dB/5000rpm
材質[素材]:サイレンサー:カーボン
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:85.4kW/10000rpm
最大出力:88.5kW/10000rpm
STD 最大トルク:92.1Nm/7200rpm
最大トルク:94.0Nm/7200rpm
オプション:品番:P-HF1596

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質サイレンサー:カーボン 質量(kg)4.5、STD:7 カーボン 区分マフラー タイプフルエキゾースト 規格JMCA:×(一般公道使用不可) 最大出力(kW)88.5/10000rpm、STD:85.4/10000rpm 音量(dB)104.5/5000rpm、STD:95.5/5000rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする