スリップオンライン チタン EC/ECE S-Y12SO2-HAAT

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06213256 品番S-Y12SO2-HAAT
参考基準価格(税別)¥193,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y12SO2-HAAT
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] XT1200Z SUPER TENERE [スーパーテネレ] 10-20
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン/カーボン
STD重量[キログラム]:5.8
重量[キログラム]:3.8
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:ヘキサゴナル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:純正サイドケースとの同時装着が可能です。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:75.36kW/7350rpm
最大出力:75.88kW/7300rpm
STD 最大トルク:110.6Nm/5900rpm
最大トルク:122.6Nm/6000rpm

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン 形状ヘキサゴナル 質量(kg)3.8、STD:5.8 チタン/カーボン 区分マフラー 備考純正サイドケースとの同時装着が可能です。 タイプスリップオン 規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可) 加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする