スリップオンライン カーボン EC/ECE S-B10SO13-HZC

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06213281 品番S-B10SO13-HZC
参考基準価格(税別)¥167,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-B10SO13-HZC
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:一般公道使用不可。オプショナルヘッダーと同時装着時は、ECUのリセッティングが必要です。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] S1000XR 20-23
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
STD重量[キログラム]:2.3
重量[キログラム]:1.3
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:125.73kW/11250rpm
最大出力:125.88kW/11300rpm
STD 最大トルク:118.8Nm/9550rpm
最大トルク:119.2Nm/9500rpm
オプション:品番:E-B10E9,E-B10R8,V-TUV049/1

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン 質量(kg)1.3、STD:2.3 区分マフラー タイプスリップオン 規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可) 最大トルク(N・m)STD:118.8/9550rpm 最大出力(kW)125.88/11300rpm、STD:125.73/11250rpm 最大トルク119.2Nm/9500rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする