スリップオンライン カーボン EC/ECE S-B10SO16-HZC

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06213290 品番S-B10SO16-HZC
参考基準価格(税別)¥192,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-B10SO16-HZC
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 21-23
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
STD重量[キログラム]:2.3
重量[キログラム]:1.8
STD音量:94.9 dB / 5500 rpm
音量:95.2 dB / 5500 rpm
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:チタン
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:122.2kW/11300rpm
最大出力:122.27kW/11300rpm
STD 最大トルク:115.6Nm/9600rpm
最大トルク:116Nm/9600rpm
オプション:品番:E-B10E8,E-B10R7,V-TUV326

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:チタン 質量(kg)1.8、STD:2.3 区分マフラー タイプスリップオン 規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可) 最大出力(kW)122.27/11300rpm、STD:122.2/11300rpm 音量(dB)95.2/5500rpm、STD:94.9/5500rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする