スリップオンライン カーボン JMCA S-B10SO13-HZCJPP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06213299 品番S-B10SO13-HZCJPP
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は189,800円となります。
参考基準価格(税別)¥167,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。
メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-B10SO13-HZCJPP
備考:【型式:2BL-S10AA/8BL-S10AA 原動機の型式:A11A10A】※25年モデルは型式違いのため適合不可となります。
適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] S1000XR 22-24
タイプ:スリップオン
色[カラー]:カーボン
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン
加工[有/無]:無
仕様:JMCA
JMCA:JMCA対応
形状:ヘキサゴナル
商品区分:マフラー
型式:JMCA認証型式:2BL-S10AA
エンジン型式:原動機の型式:A11A10A
自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)
JMCA認証番号:JMCA1024109078

仕様JMCA 材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン 形状ヘキサゴナル 型式JMCA認証型式:2BL-S10AA カーボン 区分マフラー タイプスリップオン 規格JMCA対応/認証番号:JMCA1024109078、自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用するため付属していません) 加工 適合車種S1000XR 22-24【型式:2BL-S10AA/8BL-S10AA】 エンジン型式原動機の型式:A11A10A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする