レーシングライン カーボン S-K10R10-RC

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06213351 品番S-K10R10-RC
参考基準価格(税別)¥385,000 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-K10R10-RC
理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。
販売備考:一般公道使用不可 ※装着の際は、ECUのセッティングが必要です。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 21-23
カワサキ[KAWASAKI] ZX-10RR 21-23
タイプ:フルエキゾースト
STD重量[キログラム]:11.6
重量[キログラム]:6.7
STD音量:93.8 dB / 6750 rpm
音量:105.5 dB / 6750 rpm
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:チタン/エキパイ:ステンレス
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:137.79kW/13450rpm
最大出力:142.86kW/13900rpm
STD 最大トルク:107.1Nm/11700rpm
最大トルク:108.6Nm/11700rpm
オプション:品番:P-MBK10E3,V-TUV316

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:チタン/エキパイ:ステンレス 質量(kg)6.7、STD:11.6 区分マフラー タイプフルエキゾースト 規格JMCA:×(一般公道使用不可) 最大トルク(N・m)STD:107.1/11700rpm 最大出力(kW)142.86/13900rpm、STD:137.79/13450rpm 音量(dB)105.5/6750rpm、STD:93.8/6750rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする