レーシングライン チタン S-B10R5-APLT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06213360 品番S-B10R5-APLT
参考基準価格(税別)¥382,000 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-B10R5-APLT
理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。
販売備考:※カーボンマフラーブラケットが付属。※AlphaRacing製(品番:46DA00202)レーシングサブフレームを使用の際は、マフラーブラケット(品番:P-X228)が必要です。※画像は別売のオプショナルヒートシールドP-HSB10E3装着状態です。オプショナルバッフル:V-TUV111設定あり
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 19-22
ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 21-22
ビーエムダブリュー[BMW] M1000RR 21-22
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:チタン/カーボン
STD重量[キログラム]:10.8
重量[キログラム]:5.7
STD音量:94.9 dB / 5500 rpm
音量:104.5 dB / 5500 rpm
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン/エキパイ:ステンレス
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
オプション:品番:P-X228,P-HSB10E3,V-TUV111

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 オプション品番:P-X228,P-HSB10E3,V-TUV111 材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン/エキパイ:ステンレス 質量(kg)5.7、STD:10.8 チタン/カーボン 区分マフラー タイプフルエキゾースト 規格JMCA:×(一般公道使用不可) 加工 音量(dB)104.5/5500rpm、STD:94.9/5500rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする