レーシングライン チタン S-H10R8-APLT

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06213369 品番S-H10R8-APLT
参考基準価格(税別)¥387,000 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-H10R8-APLT
理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。
販売備考:SP/SP2モデルに装着の場合、シートレールへの穴あけと、別途マフラーブラケット(P-MBH10E1)が必要。タンデムステップを外す場合もブラケットが必要。最適なパフォーマンスを得るためにも、ダイノジェットのマッピングをご使用下さい。
適合情報:
ホンダ[HONDA] CBR1000RR 17-19
ホンダ[HONDA] CBR1000RR ABS 17-19
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:7.4
重量[キログラム]:5.9
STD音量:99.5 dB / 6500 rpm
音量:106.1 dB / 5500 rpm
材質[素材]:サイレンサー:チタン/ヒートシールド:カーボン/エキパイ:ステンレス
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
集合方式:4-2-1
形状:MOTO-GPスタイル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。SP、SP2モデルに装着可能です。タンデムステップを外す場合、別途マフラーブラケットカーボン(P-MBH10E1)をご使用下さい。最適なパフォーマンスを得るためにも、ダイノジェットのマッピングをご使用下さい。(5500rpm)106.1db、5.9kg(std7.4kg)。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:130.29kW/10950rpm
最大出力:133.01kW/12900rpm
STD 最大トルク:109.5Nm/10950rpm
最大トルク:111.1Nm/9600rpm
オプション:品番:P-MBH10E1

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質サイレンサー:チタン/ヒートシールド:カーボン/エキパイ:ステンレス 形状MOTO-GPスタイル 質量(kg)5.9、STD:7.4 チタン タイプフルエキゾースト 規格JMCA:×(一般公道使用不可) 方式集合:4-2-1 加工 音量(dB)106.1/5500rpm、STD:99.5/6500rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする