曜日別特売
S-H10R9-APLT レーシングライン チタン S-H10R9-APLT AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06213378

レーシングライン チタン S-H10R9-APLT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード06213378品番S-H10R9-APLT
参考基準価格(税別)¥336,000販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-H10R9-APLT
理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。
販売備考:装着の際は、ECUのセッティングを推奨します。オプショナルヒートガード設定あり:P-HSB10R81H
適合情報:
ホンダ[HONDA] CBR1000RR-R 20-23
タイプ:フルエキゾースト
STD重量[キログラム]:7.8
重量[キログラム]:7.0
STD音量:96.3 dB / 5500 rpm
音量:101.6 dB / 5500 rpm
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エキパイ:ステンレス
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:143.82kW/13200rpm
最大出力:152.79kW/14300rpm
STD 最大トルク:109.7Nm/12400rpm
最大トルク:111.6Nm/12300rpm
オプション:品番:P-X257,P-HSB10R8/1H,L-H10R12/TD

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エキパイ:ステンレス質量(kg)7、STD:7.8区分マフラータイプフルエキゾースト規格JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:109.7/12400rpm最大出力(kW)152.79/14300rpm、STD:143.82/13200rpm音量(dB)101.6/5500rpm、STD:96.3/5500rpm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする