メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y10R15-APLT
理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。
販売備考:装着の際はECUのリセッティングを推奨します。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 15-23
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1M 15-23
タイプ:フルエキゾースト
STD重量[キログラム]:11.0
重量[キログラム]:6.6
STD音量:98 dB / 6750 rpm
音量:105.1 dB / 6750 rpm
材質[素材]:サイレンサー:チタン/ヒートシールド:カーボン/エキパイ:ステンレス
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:139.91kW/13750rpm
最大出力:143.01kW/13800rpm
STD 最大トルク:109.59Nm/9250rpm
最大トルク:111.8Nm/9350rpm