メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-H3SO8-HRSSBL
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:オプショナルカーボンヒートガード(品番:P-HSH3SO1)設定あり
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:ステンブラック/カーボン
STD重量[キログラム]:6.2
重量[キログラム]:4.5
STD音量:82.5dB/3750rpm
音量:82.5dB/3750rpm
材質[素材]:サイレンサー:ステンレス
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:16.3kW/6850rpm
最大出力:16.5kW/7000rpm
STD 最大トルク:25.7Nm/5800rpm
最大トルク:25.4Nm/5800rpm
オプション:P-HSH3SO1