スリップオンライン ステン EC/ECE S-Y3SO3-HRSS

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06213466 品番S-Y3SO3-HRSS
参考基準価格(税別)¥205,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y3SO3-HRSS
適合情報:ヤマハ[YAMAHA] X-MAX300 21-25
規格表示:EC/ECE
STD重量[キログラム]:6.6
重量[キログラム]:4.4
STD音量:83.3 dB / 3625 rpm
音量:83.5 dB / 3625 rpm
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー

仕様スリップオン/JMCA:× (一般公道使用不可) 適合TRICITY300 21-25 材質ステンレス 質量(kg)4.4、STD:6.6 区分マフラー 規格EC/ECE 音量(dB)83.5/3625rpm、STD:83.3/3625rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする