スリップオンライン チタン EC/ECE S-H11SO4-HAFT

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06213475 品番S-H11SO4-HAFT
参考基準価格(税別)¥178,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。
ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。
車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:5.5kg
重量[キログラム]:3.7kg
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
形状:専用
商品区分:マフラー
STD 最大出力:68.1kW/7500rpm
最大出力:68.1kW/7500rpm
STD 最大トルク:102.6Nm/6000rpm
最大トルク:102.9Nm/6000rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする