レーシングライン カーボン S-Y5R5-RC

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06213500 品番S-Y5R5-RC
参考基準価格(税別)¥198,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y5R5-RC
理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。
販売備考:一般公道使用不可 TMAX560への適合不可となります。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] T-MAX530 DX 17-19
ヤマハ[YAMAHA] T-MAX530 SX 17-19
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:カーボン
STD重量[キログラム]:8.5
重量[キログラム]:3.4
STD音量:89.2 dB / 3375 rpm
音量:99.3 dB / 3375 rpm
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス
加工[有/無]:無
付属品:バッフル
JMCA:× (一般公道使用不可)
集合方式:2-1
形状:ヘキサゴナル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:27.86kW/6500rpm
最大出力:31.25kW/6500rpm
STD 最大トルク:45Nm/6400rpm
最大トルク:48.4Nm/5600rpm

付属品バッフル 材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス 形状ヘキサゴナル 質量(kg)3.4、STD:8.5 カーボン タイプフルエキゾースト 規格JMCA:×(一般公道使用不可) 方式集合:2-1 加工 音量(dB)99.3/3375rpm、STD:89.2/3375rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする