ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。
ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。
車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:カーボン
STD重量[キログラム]:4.4kg
重量[キログラム]:1.9kg
材質[素材]:サイレンサー:カーボンスリーブ/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:ヘキサゴナル
商品区分:マフラー
STD 最大出力:86.5kW/13300rpm
最大出力:87.2kW/13300rpm
STD 最大トルク:67.7Nm/11000rpm
最大トルク:67.9Nm/11000rpm