スリップオンライン チタン EC/ECE S-B12SO21-HALAGT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06213545 品番S-B12SO21-HALAGT
参考基準価格(税別)¥217,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-B12SO21-HALAGT
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:ブラック。EC/ECE認証モデル。一般公道使用不可。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R1250RT 19-23
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
STD重量[キログラム]:5.2
重量[キログラム]:5.1
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:94.63kW/7800rpm
最大出力:95.58kW/7750rpm
STD 最大トルク:136.6Nm/6600rpm
最大トルク:136.6Nm/6650rpm
オプション:品番:E-B12E4/1,E-B12R7/1,E-B12H1T/1,E-B12H1SS/1

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン 質量(kg)5.1、STD:5.2 区分マフラー タイプスリップオン 規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可) 最大トルク(N・m)STD:136.6/6600rpm 最大出力(kW)95.58/7750rpm、STD:94.63/7800rpm 最大トルク136.6Nm/6650rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする