メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-B3R2-HRSS
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:オプショナルカーボンヒートガード設定有(品番:P-HSB3R2)
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] G310R 17-23
ビーエムダブリュー[BMW] G310GS 17-23
規格表示:EC/ECE
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:カーボン/ステンレス
材質[素材]:サイレンサー:ステンレス/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:ヘキサゴナル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
オプション:品番:P-HSB3R2