メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-T12SO5-HAPXLT
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:一般公道使用不可。
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TRIPLE 1200 RR 21-23
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TRIPLE 1200 RS 21-23
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:3.22
重量[キログラム]:2.57
材質[素材]:サイレンサー:チタン
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
商品区分:マフラー
STD 最大出力:125.8kW/10660rpm
最大出力:126.3kW/10650rpm
STD 最大トルク:121.9Nm/9150rpm
最大トルク:122.5Nm/8800rpm